Beli Seal Chamber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Mulai

    Rp79.999.900

    HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Double Chamber DZ620-2SADZ 620 2SA atau DZ620 2SA Double Chamber vacuum packager Option : with mesin packing sealer. mesin ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara didalam kantong kemasan, dan heater akan menyegelnya. produk yang dikemas vacuum akan tahan lama.dengan kelebihan double chamber dan sistem gas flushingsystemMesin vakum DZ620-2SA menggunakan ganda ruang mesin kemasan vakum sangat ideal untuk aplikasi kemasan kecepatan tinggi. Mesin kasar ini dilengkapi dengan dua pompa tugas berat diisi minyak industri rotary vakum, dua lebar-seal penyegelan bar per kamar, kontrol analog, dan kastor untuk kemudahan gerakan. Ukuran ruang yang memungkinkan untuk digunakan berbagai macam aplikasi, karena dapat menahan produk dari proporsi besar, sementara desain ruang ganda mempercepat kecepatan produksi dan menyederhanakan proses pengemasan.Kelebihan Mesin Vacuum Double ChamberSangat mudah dioperasikan.Chamber Sistem ganda.Semua logam konstruksi.Sebuah mesin yang berdiri sendiri dengan roda untuk kemudahan mobilitas.Daerah dalam kontak dengan produk yang terbuat dari Stainless Steel dan PTFE.Dilengkapi dengan dua paralel bar penyegelan lebar-seal per ruang.sistem pompa vakum ganda.penyegelan paralel bar konfigurasi.panel kontrol yang mudah-akses dengan E-Stop, kontrol, dan utama ON / OFF listrik SelectoAnalog Control Panel:Seal penyesuaian suhu dengan tiga posisi: Off, rendah dan tinggi.Durasi vakum Programmable (dalam hitungan detik). Dari 0 detik-60 detik.Impulse penyesuaian waktu seal (dalam detik). Dari 0 detik-6 Detik.Darurat Tombol Berhenti pushMain on / off switch listrikCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
  2. Avox Pressur Vak II Medium Short Face Seal
    Mulai

    Rp179.999.900

    Avox Pressur Vak II Medium Short Face Seal
    Deskripsi:
    The AVOX 803139-01-01 Pressur Vak II is designed to administer oxygen or gas mixtures to a diver or patient in a hyperbaric chamber environment. The demand regulator assembly provides breathing gas on demand (inhalation). The regulator is designed to operate with a constant inlet pressure of 65 to 125 psig over chamber pressure.For chamber depths over 60 FSW, a secondary vacuum regulator must be installed. It is recommended to use a negative spring biased back pressure differential regulator, such as the Tescom Regulator 26-2912-282A. A hull-stop valve should be an integral part of the system as a safety device to shut down the vacuum should a pressure loss occur. The vacuum regulator allows the exhaled gases to be carried to the outside of the chamber thereby eliminating oxygen buildup or contamination of the chamber environment. The vacuum of the exhaled gas is a direct function of the differential pressure of the chamber and the ambient environment.The AVOX 803139-01-01 Pressur Vak II™ comes complete with Medium-Short Face Seal with Standard Strap Assembly, Dual Demand and Exhaust Hose Assembly with Quick Disconnects, Demand Regulator Assembly and Exhaust Regulator Assembly.
    atribut:
    • Overboard Dump: Yes
    • Multiple Face Seal Size: Yes
    • Depth Rating: Not Rated
    • Facial Swueeze Relief Vlave: No
  3. WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Mulai

    Rp38.999.900

    WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Deskripsi:
    Single Chamber Vacuum Machine DZ 800 2L Mesin vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan . Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer Single Chamber merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer Single Chamber ini bertenaga daya listrik total sebesar 2800 watt – 3300 watt memiliki penampang sealer sepanjang 570 & 680 mm hingga 570 & 980 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 235 kg dan 260 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): AC 220/50
    • Motor Power (W): 1800
    • Material of Vacuum Chamber: Stainless steel
    • No. of Seal Bar for Each Chamber: 2
    • Sealing Length (mm): 570
    • Ultimate Vacuum Pressure (kpa): 1.0
    • Vacuum Pump (m³/hour): 20x2
  4. POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    BARU
    Mulai

    Rp31.999.900

    POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-600/2SBMesin Double Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  5. POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Mulai

    Rp37.999.900

    POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-500/2SBMesin Double Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor Power (W): 1100
    • Chamber (cm): 57x55x5
    • Double Bar Sealling (cm): 50x1
    • Capacity (L): 31.3
    • Dimensions (cm): 134x80x110
    • Heater Power (W): 900
  6. HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine Manual
    Mulai

    Rp82.999.900

    HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine Manual
    atribut:
    • Ultimate Vacuum Preasure: 1
    • Sealing Bars for Each Chamber: 2
    • Material: for Vacuum Chamber Stainless Steel 201
    • Sealing Width: 10
    • Vacuum Pump Rate: 20 (x1)
  7. POWERPACK Double Chamber Vacumm Packager
    Mulai

    Rp27.999.900

    POWERPACK Double Chamber Vacumm Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400/2SBPengepakan vakum adalah metode pengemasan dengan menghilangkan udara dari kemasan sebelum penyegelan kemasan plastik. Pengepakan hampa udara (vakum)dengan cara mengeluarkan udara dari kemasan bertujuan untuk :- Memperpanjang umur simpan makanan- Menjaga kesegaran rasa dan aroma makanan- Dengan bentuk kemasan yang ramping setelah di vakum dapat mengurangi volume kemasanpada saat penyusunan kedalam kotakSetelah udara sudah dikeluarkan, mesin ini secara otomatis akan menyegel kemasan plastik sehingga udara tidak kembali masuk.Mesin vakum ini banyak digunakan pada produk kemasan makanan basah seperti daging mentah, sosis, bakso, siomay, nugget, rendang, bumbu-bumbu dan lainnya. Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor Power (W): 750
    • Chamber (cm): 45x50x5
    • Sealing Double Bar (cm): 40x1
    • Dimensions (cm): 111x80x101
    • Heater Power (W): 900
  8. TRICO Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    TRICO Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)
    Deskripsi:
    These SST expansion chambers are designed to prevent pressure increases in closed systems. Protect the integrity of your closed systems: the SST expansion chamber helps to prevent the exchange of air from the chamber to the surrounding atmosphere. Chambers prevent contamination ingression to help lubricants stay cleaner for longer life and improved performance.
  9. KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    11%
    Mulai

    Rp889.900

    KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisan
    atribut:
    • Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
    • Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
    • Application Method: Brush, roll and spray
    • Touch Dry Time (minute): 30
    • Dissolvent: Clean Water
    • Dilution Ratio (%): 15-20
    • Perfect Dry Time (hour): 2
    • Repaint: After 1 hour
    • Size (kg): 25
    • Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
  10. VOLLRATH Vacuum Pack Machine & Bag
    Mulai

    Rp51.999.900

    VOLLRATH Vacuum Pack Machine & Bag
    Deskripsi:
    Vacuum pack machines package solid, moist, and liquid foods. They pump all the air out of unsealed storage bags and seal foods inside the bag after all the air has been removed.
    atribut:
    • UNSPSC: 23152903
    • For use with: Vacuum Sealer Bags - Not Suitable for Liquids
    • Includes: 6ft Cord
    • Manufacturer Part Number: 40858
    • Material: Stainless Steel
    • Overall Depth (inch): 11-3/4
    • Overall Height (inch): 5-3/4
    • Overall Width (inch): 14-3/4
    • Plug Type: 5-15
    • Power Source: Electric
    • Sealing Bar Length (inch): 12-3/16
    • Sealing Type: Out of Chamber
    • Voltage (V): 120 AC
    • Wattage (W): 380
    • Weight (lbs): 15
  11. MOVINCOOL Portable Air Conditioner Accessories (Aksesoris AC Portable)
    Mulai

    Rp239.900

    MOVINCOOL Portable Air Conditioner Accessories (Aksesoris AC Portable)
    Deskripsi:
    These accessories are made for MovinCool portable air conditioners to ensure compatibility and proper function.
  12. ACORN Prison Toilet Repair Parts (Komponen Toilet)
    Mulai

    Rp279.900

    ACORN Prison Toilet Repair Parts (Komponen Toilet)
    Deskripsi:
    Prison-toilet fittings, hardware, and tools allow prison toilets to be assembled, mounted, and connected a water supply. Fittings make connections between toilets and water pipes, join lengths of hose, and change the direction of water flow through toilets. They're commonly used to replace leaky or clogged fittings. Hardware includes screws and nuts that mount fixtures in place or fasten fixture components together to help prevent damage, removal, or misuse of toilets. It's used for installing new toilets, reattaching existing toilets after making repairs, and replacing hardware that has cracked, corroded, or no longer seats properly due to stripped threads. Repair tools work with fittings, hardware, and other parts specific to prison toilets to facilitate repairs and maintenance. These tools are commonly used when removing cover plates, replacing valves and hoses, and adjusting flow controls.
  13. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  14. Wipro Power Sprayer Spare Part
    Mulai

    Rp15.900

    Wipro Power Sprayer Spare Part
    atribut:
    • Applicable Model: MSH 808
  15. WHEATON Desiccator Vacuum Dry-Seal (Wadah Pengering Vakum)
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. Parker Piston Accumulator & Accessories
    Mulai

    Rp16.999.900

    Parker Piston Accumulator & Accessories
    Deskripsi:
    Repair seal kits for piston accumulators include O-rings or piston seals to maintain a secure seal between the piston and the inside wall of the chamber. Tight seals inside the accumulator keep fluid and gas separate, help prevent leakage, and reduce the risk of contamination from the environment.
    atribut:
    • UNSPSC: 27126102
    • Includes: (2) End Cap O-Rings with (2) Back-up Washers; (2) PTFE Rings; and Gas Valve O-Ring; Buna V-O-Ring Piston Seals with (2) Back-up Washers
    • Operating Temperature Range (°F): -20 to 165 for Oil; 32 to 165 for Water and Water-Glycol
    • Product Type: Accumulator Repair Kit
  17. NOK O-Ring Seal Fluorine 4DG Type (Oring)
    Mulai

    Rp909.900

    NOK O-Ring Seal Fluorine 4DG Type (Oring)
    atribut:
    • Type: For fixing G type
    • Material: JIS Class 4 D FKM (Fluoro Rubber)
    • Hardness (Durometer A): 70±5
    • Material Symbols: F201
    • Operating Temperature Range (°C): -15 to 200(MAX220)
    • Wire Diameter (mm): 5.7±0.13
Daftar Harga Seal Chamber Terbaru October 2026
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)Rp79.999.900
Avox Pressur Vak II Medium Short Face SealRp179.999.900
WIRAPAX Single Chamber Vacuum MachineRp38.999.900
POWERPACK Double Chamber Vacuum PackagerRp31.999.900
POWERPACK Double Chamber Vacuum PackagerRp37.999.900
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging MachineRp16.999.900
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine ManualRp82.999.900
POWERPACK Double Chamber Vacumm PackagerRp27.999.900
TRICO Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)Rp699.900
Phoenix Contact SealRp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)